Beli stainless pipe di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)Deskripsi:A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Length (mm): 1000
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- Eins Jungle Gym SS PipeDeskripsi:12*0.6*1500 is a 1500mm long, stainless steel, Phi.12 Jungle Gym pipe.atribut:
- Material: SS304
- KONOE Knob Staratribut:
- Material: Knob:Nylon 66, Cap:Nylon 66
- Cap Color: Orange
- Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40atribut:
- Schedule No: 40
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Chromium: 0.4
- Copper: 0.4
- Length Size (m): 6
- Manganese: 1.2
- Nickel: 0.4
- Phosporus: 0.05
- Sulfur: 0.045
- Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
- Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
- Non Brand Seamless pipe stainless steelDeskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- MASKO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Color: White
- MASKO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:- Sangat kuat- Tahan panas dan tahan asam- Tipe sabuk kabel self-lockingatribut:
- Material: Nylon 66
- Operating Temperature (°C): 35-85
- Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Deskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Spindo Pipa Black SteelDeskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Material: Carbon Steel
- TRUSCO Lobe Knob BoltDeskripsi:This is a pentagonal type knob that is familiar to the hand.atribut:
- Color: Black
- Specification: Male Screw type
- Finishing Material: (Knob) ABS resin, (male thread) Steel / trivalent chromate
- Screw Length (mm): 30
- Heat Resistance Temperature (°C): 70
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
- ELESA Plastic Lobe KnobDeskripsi:-A pentagon type knob that fits the hand during operation.
- INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylonatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- Osaka Spirit Nobstar Black (Knop)Deskripsi:Color change according to the purpose, size change freely. Fit the commercially available hexagon head bolt and turn it with a hand to cap the nobister bolt. Similarly, when fitting a commercially available hexagonal nut, you can finish the knob nut that you turn by hand. Use 66 nylon which is resistant to impact and has excellent abrasion resistance.atribut:
- Material: (Cap, body) 66 nylon
- Dimension A (mm): 6 +/- 0.25
- Applicable bolt diameter: M10
- Dimension S (mm): 21.8
- Dimension B (mm): 45
- Dimension H (mm): 17.2
- Dimension K (mm): 23.2
- Applicable to: Hex nut 3 types
- Color: black
- Weight (g): 13.35
Daftar Harga stainless pipe Terbaru January 2026
| AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat) | Rp319.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp8.900 |
| Eins Jungle Gym SS Pipe | Rp719.900 |
| KONOE Knob Star | Rp129.900 |
| Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40 | Rp1.099.900 |
| Non Brand Seamless pipe stainless steel | Rp1.599.900 |
| MASKO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
| MASKO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp5.900 |
| Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel) | Rp309.900 |
| MASKO Kap Lampu Halogen | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 30/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Plat)/lpP102261781-4.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)




/idP105717661-2.jpg)
/kzP107623755-1.jpg)
/b7P107643403-1.jpg)


/asP107643388-2.jpg)


/00P103565000-1.jpg)

/qqP105717962-1.jpg)
/P101000422-1.jpg)
/igP101550664-15.jpg)
/exP102226537-4.jpg)